5v 12v 昇圧のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
99件の「5v 12v 昇圧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DC5V USB」、「シガーソケットバッテリー」、「12Vから6V」などの商品も取り扱っております。
ケース用12VDCファンをUSB電源動作に変更します。 USBの5Vを12Vに昇圧する回路を内蔵しており、12VFANをUSB接続で使用できます。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 3pinもしくはPWM4pinコネクタを備えたFANの接続に対応します。
ケーブル長(m) 0.9 ブラック コネクタ形状 ファン用(4ピン・3ピン)オス - USB Type-Aオス 変換タイプ オス - オス
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
1台ほか
特価
849 税込934
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)


耐久性:2.0m USB-A - Type M(外径5.5mm、内径2.1mm、センターピン正極)同軸バレルコネクターケーブル。標準USBから5Vで最大0.9Aの電力を供給。互換性:外径5.5mm×内径2.1mm、センターピンがポジティブタイプのM型バレル接続専用。接続デバイスは5Vで動作し、最大0.9Aの電流が必要。供給電流は、接続先のUSBポートに依存。優れた耐久性:耐久性のあるPVC被覆材を採用し、高い強度と信頼性を備えた完全モールドのタイプM同軸電源コネクター。柔軟なPVCストレインリリーフにより、繰り返しの曲げや過酷な使用による摩耗や損傷を低減。プロが選ぶブランド:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電 長さ(mm) 1800 ブラック 高さ(mm) 10 質量(g) 45 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オス ケーブル外径(Φmm) 5.5 製品幅(mm) 15 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB バレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm) USBタイプ USB2.0 プラグ内径(Φmm) (DC)2.1 変換タイプ オス-オス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 USB Type-Aコネクタなので通常は5V動作になりますが、内蔵チップによって12Vへ昇圧します。 12Vに昇圧することで、12Vファンが最大回転数で動作します。また、5Vでは動作しない12V低速ファンも動作します。 PWM 4ピン、3ピンコネクタファンに対応します。
ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 電源側: USB Standard-A オス - ファン側: PWM 4ピン オス (USB接続のため3番と4番線はありません) 最大出力 12V-0.5A (入力以上の出力は出ません) ブラック
1本
1,198 税込1,318
当日出荷


簡単に12VファンをUSB接続5Vに変換するケーブルです。 ケーブルは190cmあるので取り回しに制限がありません。 3Pinまたは、PWM4Pinコネクタファンが接続可能です。 (PWM4Pinコネクタファンを使用された場合、MAXの回転数での動作となります。)
適合 FAN:3pinまたは、PWM4pinコネクタの定格12VDCFAN ケーブル長(cm) 約190(コネクタ部含まず)
1個
899 税込989
当日出荷

トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。
用途電装パーツ 入力電圧(V) DC24 出力電圧(V) DC12 ブラック 材質(本体) 樹脂 定格電流(A) 5(連続最大) 取付穴 4mmΦ、穴ピッチ約66mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×58×25 本体サイズ(mm) 縦約40×横約58×厚さ約25 防塵防水性能 IP68相当
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


2ポート合計MAX4.8A出力でUSB接続機器を2台同時に充電可能。 USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。 ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。 コンパクトで貼り付けしやすい。
付属品 防塵キャップ セット内容 USB電源ポート:1個、両面テープ:1枚 径(Φmm) 6(クワ型端子) コード長さ(m) 約1 出力電圧(V) DC5V 出力電流(A) MAX4.8A(2ポート合計) 消費電流(A) 1.5(出力最大時) 使用可能温度範囲 -10~40℃ 適合車種 DC12V車専用 太さ(sq) 0.5(コード)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性に優れたPVC構造
用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電 ブラック 質量(g) 27 ケーブル長(m) 0.914 コネクタ形状 DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オス ケーブル外径(Φmm) 5.5 ケーブル長(cm) 91.4 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB バレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm) USBタイプ USB2.0 プラグ内径(Φmm) (DC)2.1 変換タイプ メス - オス コネクタ1 DCプラグ(タイプM) コネクタ2 USB Type-A
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

6Vの車両を12V仕様に変換させるパーツです。
付属品 バッテリーコード×1、ウインカーリレー(ゴム付)12V用×1、レギュレター×1 タイプ Bタイプ 主な適合車種 モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1600008~1805927、ノーマルフライホイール車用
1セット
6,398 税込7,038
翌々日出荷

1個ほか
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1227種類の商品があります)

USBでドラレコ、ナビ、ETC、レーダー探知機、車載ファン等の 12V電装の動作確認等、車用電気製品の使用とテストに便利です。
使用可能電力 DC12V 端子 USB A(オス) /シガーソケット(メス) ケーブル長(cm) 約30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

モールドコネクタ(張力緩和タイプ) アルミニウムマイラー箔と編組シールド 耐久性に優れたPVC構造
用途タイプN電源コネクタを備えている外付けHDDなどのデバイスにコンピューター上の空いているUSBポートから電源を供給。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電 長さ(mm) 914 ブラック 高さ(mm) 8 質量(g) 27 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 DCプラグ(タイプN)メス - USB Type-A[4ピン]オス ケーブル外径(Φmm) 5.5 製品幅(mm) 15 コネクタA USB Type-A[4ピン] USBタイプ USB2.0 プラグ内径(Φmm) (DC)2.5 変換タイプ メス - オス コネクタ1 DCプラグ(タイプN) コネクタ2 USB Type-A
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用 セット内容 USB電源ポート×1、両面テープ×1 質量(g) 62 使用温度範囲(℃) -10~40 コード長さ(m) 約1 出力電圧(V) DC5 出力電流(A) 2.1(MAX) 消費電流(A) 1(出力最大時) 太さ(sq) 0.5 端子径(mm) Φ6(クワ型)
1個
999 税込1,099
当日出荷

徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズ PB 端子形状 ねじ 動作表示灯 LED:緑 出力形式 単一出力
1台
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状 ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状 カバー付き シリーズ PB 端子形状 ねじ 使用温度(℃) -10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃) -20~75 冷却方式 自然空冷 動作表示灯 LED:緑 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護 定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms) 20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧 FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力 使用湿度(%RH) 20~90(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 運転表示 LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)